សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដុំស៊កម៉ាឡេតរន្ធ 1/2 អ៊ីញ POWERDRIV®

ប្រអប់សោឈុតទំហំ 1/2 អ៊ីញ POWERDRIV មុខប្រាំមួយជ្រុងចំនួនពីរដែលមានខ្នាតវាស់

លេខអត្ថបទ 0712132127

EAN 4024835713245

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដុំស៊កម៉ាឡេតរន្ធ 1/2 អ៊ីញ POWERDRIV®

លេខអត្ថបទ 0712132127

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 10 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

មានខ្នាតវាស់ ជ្រុងប្រាំមួយចំនួនពីរ វែង
  • ផ្ទៃ៖ ស្រោបដោយក្រូម ប៉ូលា/ស្រអាប់

  • ថាស៖ រន្ធរាងការ៉េ 1/2 " ចង្អូរគ្រាប់ឃ្លី

  • Powerdriv®
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ដ្រាយ

1/2 inch

ប្រភេទទួណឺវិស

ការេ​ខាងក្នុង

ទទឹង​កាត់តាមបាត

27 mm

ប្រវែង (L1)

77 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1)

35,7 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2)

33 mm

ជម្រៅ​រន្ធ​កូន​សោ​មួល (t)

35,5 mm

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ក្រូមេ

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស